Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drahtseil Stahl verzinkt 8 mm Ro.30m(250 x 80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil Stahl verzinkt 8 mm Ro.30m(250 x 80)
Drahtseil Stahl verzinkt 8 mm Ro.30m(250 x 80)
Drahtseil Stahl verzinkt 8 mm Ro.30m(250 x 80)
Drahtseil Stahl verzinkt 8 mm Ro.30m(250 x 80)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645009866
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645009866
EAN/GTIN:
     4011645009866
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt, Rollenware - Bestehend aus bestem Drahtseil mit Nennfestigkeit 1770 N/mm² - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Berechnung der Tragkraft: Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Tragkraft = **Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor) *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen. Ferner werden Fasereinlagen (Fe) zum Stützen der Litzen, zur Reduzierung von Schwingungen im Drahtseil sowie zur Aufnahme von Schmiermitteln integriert. z. B.: 5 x 7 + 1 Fe -> 5 Litzen mit je 7 Drähten und 1 Fasereinlage Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385-4, 13414 und 15020 erfolgen.- Abmessungen 250 x 80 mm - Ø 8,0 mm - Konstruktion* 6 x 12 + 7 Fe - Mindestbruchkraft** 2880 - je Rolle 5,15 kg - Meter / Rolle 30
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 80 mm
Ø:
8,0 mm
Konstruktion*:
6 x 12 + 7 Fe
Mindestbruchkraft**:
2880
je Rolle:
5,15 kg
Meter / Rolle:
30
Weitere Suchbegriffe: DRAHTSEILE, Drahtseile, Rollenware, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,87*
9 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 1,91*
Lager 284
30
€ 4,80*
ab € 1,53*
€ 2,04*
30
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.