Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge HZ 178, 1790010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715119
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1790010
EAN/GTIN:
     4036351035145
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1790010, Mit Rastermechanismus für effizientes und gegen Vibrationen unempfindliches Spannen, Festbügel undDruckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet und ­verwindungssteif. mit 38 mm breiter beweglicher Druckplatte. funktionaler Rastermechanismus für vibrationssicheres Spannen. besonders nützlich bei beengten Arbeitsbedingungen. schnelles Umrüsten des Gleitbügels für Spreizanwendungen durch das Umkehren der Spannschiene und des Zusatzblocks in zwei Schritten. durch den Ein-Finger-Schnellspann- und Lösehebel bis zu fünf Mal ­schneller als herkömmliche Zwingen. an Holz und Stahl anwendbar., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
1,2 kg
Ausladung:
121 mm
Spannweite:
178 mm
Querschnitt Festbügel:
22 x 11 mm
Spannkraft max.:
460 kg
Gewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: HZ 178, HEBELZWINGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,63*
€ 52,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,76*
€ 52,64*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 40,11*
€ 54,49*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 76,39*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.