| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4036351035145 Herst.-Nr.: 1790010 EAN/GTIN: 4036351035145 |
| |
|
| | |
| Mit Rastermechanismus für effizientes und gegen Vibrationen unempfindliches Spannen - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet und verwindungssteif
- mit 38 mm breiter beweglicher Druckplatte
- funktionaler Rastermechanismus für vibrationssicheres Spannen
- besonders nützlich bei beengten Arbeitsbedingungen
- schnelles Umrüsten des Gleitbügels für Spreizanwendungen durch das Umkehren der Spannschiene und des Zusatzblocks in zwei Schritten
- durch den Ein-Finger-Schnellspann- und Lösehebel bis zu fünf Mal schneller als herkömmliche Zwingen
- an Holz und Stahl anwendbar
Weitere Informationen: | | Gewinde: | M 10 | Ausladung: | 121 mm | Spannweite: | 178 mm | Spannkraft max.: | 460 kg | Querschnitt Festbügel: | 22 x 11 mm | Gewicht Netto ca.: | 1,2 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HZ 178 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 40,49* | € 54,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,42* | € 54,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,99* | € 55,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,98* | € 76,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|