| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1790010 Herst.-Nr.: 1790010 EAN/GTIN: 4036351035145 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Serie HZ - Hebelzwinge mit Rastermechanismus für effizientes und gegen Vibrationen unempfindliches Spannen - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet und verwindungssteif - mit 38 mm breiter beweglicher Druckplatte - funktionaler Rastermechanismus für vibrationssicheres Spannen - besonders nützlich bei beengten Arbeitsbedingungen - schnelles Umrüsten des Gleitbügels für Spreizanwendungen durch das Umkehren der Spannschiene und des Zusatzblocks in zwei Schritten - durch den Ein-Finger-Schnellspann- und Lösehebel bis zu fünf Mal schneller als herkömmliche Zwingen - an Holz und Stahl anwendbar Technische Daten: Spannkraft max.: 460 kg Spannweite: 178 mm Ausladung: 121 mm Querschnitt Festbügel: 22 x 11 mm Gewinde: M 10 Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,23* | € 53,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,35* | € 53,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,12* | € 55,05* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,16* | € 76,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|