Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Gripzange RGZ 280, 1790090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715137
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1790090
EAN/GTIN:
     4036351035268
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1790090, Speziell zum Halten von Rundkörpern, mit zwei selbstanpassenden V-Spann­aufsätzen, dadurch auch geeignet für das Fixieren von Flachmaterial an Rohren. einhändig bedienbar., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
1,3 kg
Länge (Produkt) ca.:
280 mm
Spannweite min.:
40 mm
Spannweite max.:
64 mm
Gewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: RGZ 280, ROHR-GRIPZANGE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,43*
€ 27,62*
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 27,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 52,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.