Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXAIR-Schlauch 9 x 14 mm, 20 m, 2105520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715295
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2105520
EAN/GTIN:
     9006248017511
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2105520, Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen. Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft. Lieferumfang: Kupplung. Tülle., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2380 GRAMM
Schlauch Außendurchmesser:
14 mm
Betriebsdruck:
15 bar
Schlauchlänge:
20 m
Schlauch Innendurchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, FLEXAIR-SCHLAUCH, 9006248017511, 1506791
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,85*
€ 32,30*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 32,33*
6 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,07*
€ 33,11*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,08*
€ 33,52*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 27,36*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.