Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXAIR-Schlauch Aircraft 9 x 14 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXAIR-Schlauch Aircraft 9 x 14 mm, 20 m
FLEXAIR-Schlauch Aircraft 9 x 14 mm, 20 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9006248017511
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105520
EAN/GTIN:
     9006248017511
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
Lieferumfang:
  • Kupplung
  • Tülle
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30148602
Betriebsdruck:
15 bar
Schlauchlänge:
20 m
Außen-Ø:
14 mm
Herstellerartikelnummer:
2105520
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Markenname:
Aircraft
Innen-Ø metrisch:
9 mm
Schlauch Innendurchmesser:
9 mm
Schlauch Außendurchmesser:
14 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 32,06*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 24,70*
€ 32,17*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 33,32*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 29,63*
€ 38,19*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 46,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,235* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.