Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexair-Schlauch 9x14,5mm20m m. Kupplung Aircraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexair-Schlauch 9x14,5mm20m m. Kupplung Aircraft
Flexair-Schlauch 9x14,5mm20m m. Kupplung Aircraft
Artikel-Nr.:
     4012-789172
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2105520
EAN/GTIN:
     9006248017511
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch FLEXAIR

• Extrem flexibler Druckluftschlauch auch bei niedrigen Temperaturen
• Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
• Betriebsdruck max: 15 bar bei 20°C

Lieferung: Mit Kupplung und Tülle.

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
20 m
Innen-Ø metrisch:
9 mm
Außen-Ø:
14 mm
Markenname:
aircraft
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2105520
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 9006248017511, Druckluft-Schlauch, Gewebeschlauch, PVC-Gewebeschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 32,06*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 24,70*
€ 32,17*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 33,32*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 29,63*
€ 38,19*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 46,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,831* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.