Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 28 LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-716684
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601225000
EAN/GTIN:
     3165140654586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601225000, Geradschleifer GGS 28 LP, Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Der Geradschleifer bietet außerdem eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen. Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung. Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Abgabeleistung:
280 W
Leerlaufdrehzahl:
30000 min-1
max. Schleifkörper-Ø:
40 mm
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
Nenneingangsleistung:
500 W
Schalter:
PROtection Switch
Schlüsselfläche Schleifspindel:
13 mm
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
6.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
20.0 m/s²
Service Geräte:
C
Spannung, elektrisch:
230 V
Spindelhals-Ø:
38 mm
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]:
1.5 m/s²
Volumen:
8,138 dm3
Weitere Suchbegriffe: 3165140654586, GERADSCHLEIFER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 246,95*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 246,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 215,75*
€ 249,85*
€ 4,90*
ab € 212,51*
€ 249,94*
€ 5,95*
ab € 222,47*
€ 255,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.