Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Geradschleifer GGS 28 LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP
Artikel-Nr.:
     5417B-p332233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601225000
EAN/GTIN:
     3165140654586
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Bosch Geradschleifer GGS 28 LP

Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten.
Der Schleifer bietet außerdem Drehzahlvorwahl und eine lange, schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen, selbst an engen Stellen.
Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt.
Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025)
  • Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024)
  • Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Bosch
Min. Leerlaufdrehzahl:
30000
max. Spannzangen-Ø:
8 mm
In Gebrauchslage mit Sicht auf die Bedienungsseite angeordne:
75 mm
Abgegebene (mechanische) Leistung an der Werkzeugaufnahme (B:
280 W
Überlastschutz:
nein
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
500 W
Schalter:
PROtection
Packung (L/B/H):
0 x 0 x 0 mm
Sanftanlauf:
nein
KickBack Stop:
nein
Direktkühlung:
ja
Titel:
Geradschleifer GGS 28 LP Professional
Champion-Motor:
ja
Produktart:
Geradschleifer
Bosch-SDS-System:
nein
Positionierung:
Der Leistungsstarke mit PROtectionschalter
Electronic:
nein
Nennaufnahmeleistung:
500 W
Constant-Electronic:
nein
max. Schleifkörper-Ø:
40 mm
Neuheit:
nein
Leerlaufdrehzahl:
29.000 min-1
Schlüsselfläche Spannmutter:
19 mm²
Schlüsselfläche Schleifspindel:
13 mm²
Spindelhals-Ø:
38 mm
z.B. Spannzangen bis 8 mm Durchmesser.:
Spannzange bis 8 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Max. Frequenz:
60 1/min
Höhe:
75 mm
Breite:
155 mm
Länge:
500 mm
Gewicht:
1,7 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
30000
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen bis 8 mm
Spannung:
230 V
Abgabeleistung:
280 W
Leistungsaufnahme:
500 W
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Geradschleifer, GGS, 28, LP
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 246,95*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 246,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 215,75*
€ 249,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 212,51*
€ 249,94*
€ 5,95*
ab € 222,47*
€ 255,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.