Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GGS 28 LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 1
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 1
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 2
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 3
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 4
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 5
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 6
Geradschleifer GGS 28 LP: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-0601225000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601225000
EAN/GTIN:
     3165140654586
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer
Geradschleifer GGS 28 LP · Der kabelgebundene GGS 28 LP Professional mit PROtection-Schalter aus der Geradschleifer-Klasse gewährleistet optimale Handhabung für anspruchsvolle Arbeiten. Der Geradschleifer bietet außerdem eine lange · schlanke Schleifspindel für vielfältige Schleifanwendungen · selbst an engen Stellen. Darüber hinaus sorgt der leistungsstarke 500-Watt-Motor mit Sanftanlauf auch bei anspruchsvollen Schleifarbeiten für schnellen Arbeitsfortschritt. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Der GGS 28 LP Professional verfügt auch über eine direkte Motorkühlung. Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025) · Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) · Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 280W· Schalter: PROtection Switch· Schlüsselfläche Schleifspindel: 13mm· Schlüsselfläche Spannmutter: 19mm· Spindelhalsdurchmesser: 38mm· Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 1,5m/s2· Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 1,5m/s2· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 155 x 500 x 105mm· max. Schleifkörper-Durchmesser: 40mmWeitere Informationen:Leerlaufdrehzahl: 30000 min-¹Nennaufnahmeleistung: 500 WSpannzange: 8 mmNetzspannung: 230 VGewicht: 1,7 kgMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer GGS 28 LP
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 246,95*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 246,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 215,75*
€ 249,85*
€ 4,90*
ab € 212,51*
€ 249,94*
€ 5,95*
ab € 222,47*
€ 255,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.