Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356889041, Akku-Schlagschrauber soloGDR 12V-105 Bosch ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-719582
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A6906
EAN/GTIN:
     3165140773201
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356889041, Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional Mit diesem Akku-Schlagschrauber lässt sich auch unter schwierigen Platzverhältnissen arbeiten: Er ist mit einer Kopflänge von nur 137 mm besonders kompakt und handlich. Produkteigenschaften , Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor Überhitzungund Tiefentladung , Gehäusegummierung , 1/4 Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse , Akku-Ladestandanzeige , LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Typ:
GDR 12V-105
Spannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl:
02600 min-1
Leerlaufschlagzahl:
03100 min-1
Drehmoment:
105 Nm
Schrauben-Ø:
M4M12 mm
Werkzeugaufnahme:
6,3 mm | Innensechskant 1/4 """"
Gewicht inkl. Akku:
1 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06019A6906
Markenname:
Bosch
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 101,35*
€ 118,06*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 118,07*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 103,85*
€ 120,64*
€ 5,95*
ab € 107,50*
€ 124,81*
€ 4,90*
ab € 102,41*
€ 124,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,87*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,28*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,34*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,05*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,95*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.