Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber click&go 12V 105Nm 14 Zoll Innensechskant GDR12V-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GDR 12V-105 Professional 2600 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDR 12V-105 Professional 2600 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDR 12V-105 Professional 2600 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDR 12V-105 Professional 2600 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDR 12V-105 Professional 2600 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     262-22864864
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A6906
EAN/GTIN:
     3165140773201
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagschrauber click&go 12V 105Nm 14 Zoll Innensechskant GDR12V-105
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2600 1/min
Max. Drehmoment:
105 Nm. Nm
Nennspannung:
12 V V
Schlagzahl:
3100 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,90*
ab € 101,35*
€ 118,06*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 118,07*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 103,85*
€ 120,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,50*
€ 124,81*
€ 4,90*
ab € 102,41*
€ 124,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,32*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,15*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,87*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,28*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,34*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,05*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,95*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.