Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356891053, Wallscanner D-DECT 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-719592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081301
EAN/GTIN:
     3165140780070
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356891053, Wallscanner D-tect 120 Professional Produkteigenschaften: Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen, Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte, Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe, Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand, Dual power source: Betrieb sowohl mit 12-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnelladegerät GAL 12V-40, Quickstart-Karte, L-BOXX2 V/2,0 Ah, Ladegerät, Quickstart-Karte, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Spannung:
12 V
Kapazität:
2,0 Ah
Ortungstiefe:
120 mm
Erfassungstiefe Eisenmetalle:
120 mm
Erfassungstiefe Kupfer:
120 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen:
60 mm
Erfassungstiefe Kunststoffrohre:
60 mm
Erfassungstiefe Holz:
38 mm
Messgenauigkeit:
± 10 mm
Abschaltautomatik:
5 min
Betriebsdauer:
5 h
Abmessung (L x B x H):
206 x 92 x 85 mm
Gewicht:
0,5 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0601081301
Markenname:
Bosch
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 245,04*
€ 271,57*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 271,58*
€ 4,90*
ab € 247,70*
€ 276,32*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 251,87*
€ 276,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 279,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.