Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-0601081301 Herst.-Nr.: 0601081301 EAN/GTIN: 3165140780070 |
| |
|
| | |
| zuverlässige Ortung von wassergefüllten Kunststoffrohren, Eisen- und Nichteisenmetallen, Holzunterkonstruktionen und spannungsführenden Leitungen · Center Finder: optische Richtungsanweisung für eine präzise Lokalisierung der Objektmitte · sichere Ortungsergebnisse selbst an engen Stellen durch die Möglichkeit punktuell zu orten, ohne Bewegung des Gerätes · Mindestabstand zweier benachbarter Objekte 50 mm · Betrieb auch mit 4 x 1,5 V LR6 Batterien (AA)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,32kg· Abschaltautomatik: nach ca. 5min· prüfpflichtig: jaWeitere Informationen:Ortungstiefe max.: 120 mmMessgenauigkeit: ± 10 mmStromversorgung: 12 VMarke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Metalldetektor, Metallortungsgerät, Metallscanner, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, kabelprüfgerät bosch, kabelader prüfgerät, Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120 mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku L- |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | Frei Haus | ab € 245,04* | € 271,57* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,53* | € 271,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 247,70* | € 276,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 251,87* | € 276,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 252,89* | € 279,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|