Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417S-p670849
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081301
EAN/GTIN:
     3165140780070
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120
Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien. 
Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich, während über den Centre Finder die exakte Mitte eines Objekts lokalisiert wird. 
Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. 
Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen, wenn es z. B. darum geht, Wasser führende Rohre und Kabel zu orten oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden. 
Der D-tect 120 Professional verfügt über ein einfaches User Interface mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von 12 cm orten. Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf gefundene Objekte in der Wand hingewiesen. 

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Quickstart Karte
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Weitere Informationen:
Anzeige der Bohrtiefe:
Nein
Akkuspannung:
12
Anzeige des georteten Materials:
Nein
Maßeinheit:
mm/m
Erfassungstiefe Holz (max.):
38 mm
Erfassungstiefe Nichteisenmetalle (max.):
120 mm
Erfassungstiefe Eisenmetalle (max.):
120 mm
Hersteller:
Bosch
Grundpreis:
Nein
Erfassungstiefe stromführende Leitung (max.):
60 mm
Markierungshilfe:
Ja
Beleuchtung (Anzeige):
Nein
Genauigkeit (±):
10 mm
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Messgenauigkeit Positionsbestimmung:
10
Messreichweite/Wandstärke:
0,12
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebsdauer:
5
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Zusatzfunktion:
Dual Power (10.8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); Center Finder mit Objektrichtungsanzeige
Gewicht, ca.:
500 kg
Neuheit:
ja
Erfassungstiefe Holzunterkonstruktionen, max.:
38 mm
Produktart:
Ortungsgerät
Positionierung:
Der intuitive Radarscanner für alle Materialien
Stromversorgung:
10,8 V-LI / 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.:
60 mm
Erfassungstiefe Kupfer, max.:
120 mm
Erfassungstiefe Stahl, max.:
120 mm
max. Ortungstiefe:
120 mm
Abschaltautomatik, ca.:
5 min
Anzeige max. Bohrtiefe:
Nein
Detektierbare Materialien:
Eisenmetalle
Genauigkeit:
± 10 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
92 mm
Länge:
206 mm
Max. Betriebstemperatur:
40
Gewicht:
500
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 245,04*
€ 271,57*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 245,53*
€ 271,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,70*
€ 276,32*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 251,87*
€ 276,69*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 252,89*
€ 279,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,63*
€ 304,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.