Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 5.0 Ah und GAL 1880 CV
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-727006
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A00B8J
EAN/GTIN:
3165140839341
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A00B8J, Starter-Set 2 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV, Dieses Starter-Set enthält zwei 18-V-Akkus mit einer Kapazität von 5,0 Ah und das Schnellladegerät GAL 1880 CV. Der mitgelieferte Akku GBA 18V 5.0Ah bietet eine um 25 % längere Laufzeit als der Akku GBA 18V 4.0Ah. Für eine bessere Wärmeableitung von innen nach außen sind diese Akkus mit dem COOLPACK 1.0 ausgestattet, das für eine längere Lebensdauer und Laufzeit sorgt. Für eine schnelle Akku-Aufladezeit enthält dieses Set das Schnellladegerät GAL 1880 CV. Es lädt den GBA 18V 5.0Ah in nur 35 Minuten bis zu 80 %. Kompatibel mit allen Werkzeugenund -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance Der GBA 18V 5.0Ahist mit einer Ladezustandsanzeige ausgestattet. Kartonten: Karton, Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G,, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Akku 1, Kapazität:
5.0 Ah
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Akkuspannung:
18.0 V
Ladestrom:
8.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.:
45
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.:
35
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.:
35/45 min
Service Akku:
B
Volumen:
5,161 dm3
Zellentyp:
Li-Ion
... >
Elektrowerkzeug
>
Elektrowerkzeug (Zubehör)
>
Akku-Pack (Elektrowerkzeug)
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
18,0v 5,0ah akku für bosch
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
1 600 A00 B8J
,
AKKU
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 160,30*
Lager 260
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 160,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,19*
€ 160,79*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 149,61*
€ 162,87*
Lager 752
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 149,82*
€ 163,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C
Bosch
0601446501
ab € 108,59*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238
Bosch
06015A0300
ab € 168,14*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, L-BOXX
Bosch
06016A2101
ab € 178,38*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, in L-BOXX 136 mit Spanreißschutz
Bosch
06015A5101
ab € 146,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen