Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 1
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 1
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 2
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 3
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 4
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 5
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 6
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 7
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 8
Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt 5.0 Ah und GAL 1880 CV: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-1600A00B8J
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00B8J
EAN/GTIN:
     3165140839341
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Starter-Set: 2x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV. Dieses Starter-Set enthält zwei 18-V-Akkus mit einer Kapazität von 5,0 Ah und das Schnellladegerät GAL 1880 CV. Der mitgelieferte Akku GBA 18V 5.0Ah bietet eine um 25% längere Laufzeit als der Akku GBA 18V 4.0Ah. Für eine bessere Wärmeableitung von innen nach außen sind diese Akkus mit dem COOLPACK 1.0 ausgestattet · das für eine längere Lebensdauer und Laufzeit sorgt. Für eine schnelle Akku-Aufladezeit enthält dieses Set das Schnellladegerät GAL 1880 CV. Es lädt den GBA 18V 5.0Ah in nur 35 Minuten bis zu 80%. Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Der GBA 18V 5.0Ah ist mit einer Ladezustandsanzeige ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: Karton · Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G, · 2x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)Weitere technische Eigenschaften:· Akkuladespannung: 14,4 - 18V· Gewicht Akku 1: 1kg· Gewicht Ladegerät: 1kg· Ladestrom: 8A· Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 210 x 265 x 95mm· Zellentechnologie: Li-IonWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VAkkukapazität: 5 AhMarke: BOSCH Lieferumfang: Karton, Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
102
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 160,30*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 160,31*
€ 4,90*
ab € 146,19*
€ 160,79*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 149,61*
€ 162,87*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 149,82*
€ 163,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,59*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 168,14*
Sonstiges
Bosch
06016A2101
ab € 178,38*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.