Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV und 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p882560
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A00B8J
EAN/GTIN:
3165140839341
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV und 2 x GBA
18 V 5,0 Ah
2 x 18-V-Akkus mit 5,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät
Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Schnellladegerät:
Der 5,0-Ah-Akku ist bereits nach 35 Minuten einsatzbereit (zu 80 % geladen), Einzigartiges COOLPACK-Design für längere Lebensdauer des Akkus: Spezielles Wärmeleitgehäuse zur Reduzierung der innerhalb des Akkus entstehenden Wärme.
Im Lieferumfang enthalten:
Karton
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.:
35/45 min
Produktart:
Ladegerät
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.:
35/45 min
Akkuladespannung:
14,4 - 18 V
Größe (Ladegerät) (L x B x H):
182 x 115 x 85 mm
Größe (Akku) (L x B x H):
115 x 74 x 56 mm
Gewicht (Ladegerät):
700 g
Gewicht (Akku):
600 g
Zellentyp:
Li-Ion
Höhe:
85 mm
Breite:
115 mm
Länge:
182 mm
Gewicht:
2,16 kg
Ladestrom:
8.0 A
Ausführung:
Akku-Ladegerät schnell
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Max. Akkuspannung:
18 V
Min. Akkuspannung:
14,4 V
... >
Akku-Packs & Ladegeräte
>
Ladegerät für Akku-Packs
>
Bosch Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
18,0v 5,0ah akku für bosch
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
1600A00b8
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
102
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 160,47*
Lager 260
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 160,48*
Lager 820
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 149,61*
€ 163,01*
Lager 752
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 150,07*
€ 163,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,24*
€ 164,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C
Bosch
0601446501
ab € 108,69*
Sonstiges
Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238
Bosch
06015A0300
ab € 168,67*
Sonstiges
Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G, L-BOXX
Bosch
06016A2101
ab € 177,84*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, in L-BOXX 136 mit Spanreißschutz
Bosch
06015A5101
ab € 146,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen