Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Drehmomentschraubendreher
>
Drehmomentschraubendreher Satz
>
Artikel
E.S404, Facom Elektronischer Drehmomentschrauben- "dreher, 4 Nm, 1/4"""
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-727979
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
E.S404
EAN/GTIN:
3662424041211
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
E.S404, Elektronischer Drehmomentschrauben- "dreher, 4 Nm, 1/4""", Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1270 GRAMM
... >
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomentschraubenzieher
,
Drehmomentschrauber
,
Drehmoment-Schraubendreher Satz
,
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
,
Drehmomentindikator Satz
,
Drehmomentschraubendreher Satz
,
Drehmomentschraubenzieher Satz
,
Drehmomentschrauber Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schraubendrehersatz facom
,
drehmoment-schraubendreher-satz
,
ELEKTRONISCHER
,
FACOM
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,31*
€ 485,72*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,44*
€ 488,04*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,51*
€ 547,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 485,59*
€ 573,85*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,36*
€ 620,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,72*
€ 578,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,31*
€ 495,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, Hex-Antrieb, 0.5 → 2.5Nm / ±6 %, Länge 147 mm
Facom
A.402
ab € 122,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen