|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-facomE.S404 Herst.-Nr.: E.S404 EAN/GTIN: 3662424041211 |
| | |
|
|  |  |
 | facom elektronischer Drehmomentschrauber mit Drehmomentanzeige Produktbeschreibung: - Genauigkeit: ± 2 % im Uhrzeigersinn (± 3 % gegen den Uhrzeigersinn) zwischen 20 % und 100 % der Schrauberkapazität
- 1/4 Zoll Ausgang mit Selbstblockiersystem für Schraubeinsätze Serie 1 und Serie 6
- Voreinstellung von 9 Drehmomentwerten möglich
- Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
- Tastenfeld sperrbar (der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse)
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe
- USB-Kabel E.S404-USB und Stopfensatz E.S404-KIT als Ersatz verfügbar
- Auflösung: 0,1 cNm
- Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
- Maßeinheit: cNm, in.lb, Kg.cm
Lieferumfang: - 1 AAA-LR03 1,5 V Batterie
- ISO6789 Eichzertifikat
- Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz, Abm. (L x B x H): 570x100x70 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher-satz, Drehmoment, Drehmomentschlüssel, Drehmomentsensor, Drehmomentvervielfältiger, Drehmonentschrauber, Facom, Schraubenschlüssel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 418,41* | € 478,20* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 408,07* | € 479,33* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 419,25* | € 480,55* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 425,45* | € 485,65* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 427,71* | € 542,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|