Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BW 20025-32 AW 80 HSS, Pferd Schleifscheibe BW 20025-32 AW 80 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 13
Artikel-Nr.:
     260W-734790
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39009702
EAN/GTIN:
     4007220037850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

BW 20025-32 AW 80 HSS, Schleifscheibe BW 20025-32 AW 80 HSS, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1770 GRAMM
Ausführung:
HSS
Bohrungs-ø:
32 mm
Breite:
25 mm
Durchmesser:
200 mm
Form:
Scheibe
Schleifmittel:
A
Korngröße:
80
Max. RPM:
3350 RPM
Reduzierungen:
25 20
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 20025-32 AW 80 HSS
Konzentration herstellerspezifisch:
80
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
1.77 kg
max. Drehzahl:
3350 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, SCHLEIFSCHEIBE, RÜGGEBERG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
328
1
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 24,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 24,58*
7 Tage
299
1
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 24,59*
1
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 25,40*
6 Tage
350
1
€ 4,30*
ab € 18,05*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,48*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 48,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.