Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8310/020, Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-738678
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 10 020
EAN/GTIN:
     4003773014201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8310/020, 83 10 020, Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm 83 10 020 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzteVerzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC. - Spannweite: 70mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm - Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2600 GRAMM
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Kapazität Rohre mm:
70 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 3/4 in
Spannweite:
70 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90°
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,36*
€ 67,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,74*
€ 67,59*
€ 4,90*
ab € 53,33*
€ 68,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 69,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 020
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.