Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm
Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm
Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm
Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm
Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm
Knipex Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600174
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     83 10 020
EAN/GTIN:
     4003773014201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
83 10 020 Rohrzange 90° Schwedische Form.
90° abgewinkeltes Maul.
Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung.
Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet.
Doppel-T-Profilgriff.
Unverlierbare Stellmutter.
Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen.
Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca.
56 HRC.
- Spannweite: 70mm
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 2 3/4in
- Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
- Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 70mm
- Innendurchmesser Zoll: Ø 2 in
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5234
Gewicht:
2600
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Stahl
Oberflächenausführung:
rot pulverbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
rot pulverbeschichtet
Typ:
Rohrzange
Griffüberzug:
Chrom-Vanadium-Stahl
Rohr-Ø (max.):
2 3/4 Zoll
Gesamtlänge:
560
Spannweite [mm]:
70
Länge:
560 mm
Spannweite:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,36*
€ 67,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,74*
€ 67,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,33*
€ 68,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 69,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
83 99 020
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.