| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-747497 Herst.-Nr.: B10016.0 EAN/GTIN: 7320760048573 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
B10016.0, HSS Handreibahle mit Zylindersch aft DIN 206 B H7 Dampfangelassen Nuten für Stahl <850N/mm², Rost freier Stahl, Guss <500N/mm², Ti tan, Messing und Bronze <200HB, Fabrikat: Dormer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 246 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, DIN 9, DIN 9 Handkegelreibahle, DIN 9 Kegelreibahle, DIN 9 Reibahle, Handkegelreibahle DIN 9, Kegelreibahle DIN 9, Reibahle DIN 9, handreibahle din 206 16mm, din 206, HSS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,25* | € 56,22* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,95* | € 56,84* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,65* | € 58,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 44,89* | € 58,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 46,51* | € 60,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|