Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.16mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000660647
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B10016.0
EAN/GTIN:
     7320760048573
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 16.00mm mit einer Gesamtlänge von 175mm · einer Schneidenlänge von 87mm und 22mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS · Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 16
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16
Gesamtlänge:
175
Schneidenlänge:
87
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
12
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Anschnittlänge:
22 mm
Modell:
B100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 56,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 56,84*
5 Tage
126
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 58,49*
3 Tage
128
€ 5,45*
ab € 44,89*
€ 58,52*
Lager 4BULW
84
€ 5,59*
ab € 46,51*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.