Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B100 16.0 HSS Handreibahle mit Zyl. DIN 206 B H7 Dampfangelassen Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B100_ANGLE.JPG
B100_ANGLE.JPG
B100_DIM.jpg
B100_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B100 16.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10016.0
EAN/GTIN:
     7320760048573
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 206 Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 175 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 216 G Oberflächenbehandlung: Steam Tempered Oberflächenfarbe: Bright & Blue Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 16 mm Schneidenanzahl: 8 Schneidrichtung: Rechts Spannbreite - Metrisch (WSC): 12 mm Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 16 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 87 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 206
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
175 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
216 G
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Oberflächenfarbe:
Bright & Blue
Schaft:
Zylindrischer Schaft mit Vierkant
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
16 mm
Schneidenanzahl:
8
Schneidrichtung:
Rechts
Spannbreite - Metrisch (WSC):
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
16 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
87 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 56,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,95*
€ 56,84*
5 Tage
126
€ 5,99*
ab € 43,65*
€ 58,49*
3 Tage
128
€ 5,45*
ab € 44,89*
€ 58,52*
1 Tag
84
€ 5,59*
ab € 46,51*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.