Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247202260, Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-770980
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D39ASS
EAN/GTIN:
     4010220031957
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247202260, Kompakt-Ideal-Blechschere D39ASS mit Hebelübersetzung, rechtsschneidend , Spezial-Edelstahl , Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage , Bessere Handhabung durch verringerten Öffnungswinkel der Griffe , Abgleitschutz , Scherenkopf im Gesenk geschmiedet , Zentrischer Verschlussriegel , 25 % reduzierter Kraftaufwand , Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm. Vorteil: Extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Verschraubung für erhöhte Präzision und Wendigkeit bei Figurenschnitten., Fabrikat: Erdi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
490 GRAMM
Länge:
230 mm
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D39ASS
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 34,74*
€ 41,23*
1
€ 4,90*
ab € 34,53*
€ 42,60*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,00*
€ 42,92*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 37,58*
€ 44,57*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 37,58*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASSL
ab € 35,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,63*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280L-B-SBSK
ab € 25,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
D08
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.