Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
BESSEY Idealschere mit Hebelübersetzung und 2-Komponenten-Griff rechts 230mm Erdi
Artikel-Nr.:
     5417B-p946390
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220031957
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Ideal-Blechschere Nr. D39ASS Aus Spezial-Edelstahl Scherenkopf im Gesenk geschmiedet Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage Bessere Handhabung durch verringerten Öffnungswinkel der Griffe 25 % reduzierter Kraftaufwand Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Für Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
490
Ausführung:
rechtsschneidend
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
rechtsschneidend
Hebelübersetzung:
Ja
Griff:
mit Weichstoffeinlage
Marke:
Bessey
Länge:
230 mm
Gesamtlänge:
230
Hersteller:
BESSEY
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 34,77*
€ 41,65*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,55*
€ 43,08*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 35,96*
€ 43,32*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 37,38*
€ 45,07*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 37,36*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D39ASSL
ab € 35,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,68*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280L-B-SBSK
ab € 25,77*
Ähnlich
BESSEY Tool
D08
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.