| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774495 Herst.-Nr.: 4317784935425 EAN/GTIN: 4317784935425 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240404510, Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche , Matt verchromt , Geschmiedet , Chrom-Vanadium-Stahl , Maulstellung 15° abgewinkelt , Arbeitswinkel 6° , Ratschenkopf 15° abgewinkelt , Umschaltbar Inhalt: 8, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Anzahl: | 10-teilig | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784935425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel satz 10teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenmaulschlüssel forum, Maul-Schlüssel, MAULSCHLÜSSELSATZ |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 109,40* | € 136,95* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,42* | € 137,22* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 113,17* | € 138,67* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 113,89* | € 138,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,83* | € 148,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|