| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784935425 Herst.-Nr.: DVE4317784935425 EAN/GTIN: 4317784935425 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, umschaltbar - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Maulstellung 15° abgewinkelt - Arbeitswinkel 6° Inhalt: 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24- Anzahl 10-teilig Weitere Informationen: | | Anzahl: | 10-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel-satz, FORUM, Maulschlüssel, Maulschlüsselmit, mit, Ratschenkopf, Ringratschen-Schlüssel, Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,18* | € 127,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,58* | € 128,10* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 113,62* | € 138,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|