| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p966431 Herst.-Nr.: 4317784935425 EAN/GTIN: 4317784935425 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, umschaltbar, 10-teilig Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Maulstellung 15° abgewinkelt und mit einem Arbeitswinkel von 6°. Lieferung im Kunststoffkasten. Inhalt: 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 Weitere Informationen: | | Max. Schlüsselweite: | 24 | Min. Schlüsselweite: | 8 | Anzahl der Teile: | 10 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Forum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel satz 10teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenmaulschlüssel forum, Forum, Maulschlüssel, mit, Ringratsche,, 10-tlg.,, umsch. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,40* | € 136,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,42* | € 137,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 113,17* | € 138,67* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 113,89* | € 138,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,83* | € 148,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|