Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247204260, Falzzange 45Grad gebogen Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-774878
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D341-60
EAN/GTIN:
     4010220021989
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247204260, Falzzange , Qualitätsstahl, geschmiedet, Fabrikat: Erdi
Weitere Informationen:
GEWICHT:
630 GRAMM
Kopfform:
45° gebogen
Maulbreite:
60 mm
Maultiefe:
50 mm
Länge:
270 mm
Griffe:
schwarz pulverbeschichtet
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D341-60
Weitere Suchbegriffe: Klempnerzange, Quetschfalzzange, Spengler-Flachzange, Spengler-Rundzange, Spenglerzange, abkantzange, FALZZANGE, D341-60, 4010220021989, 540403, 1473395
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,14*
€ 32,34*
Lager 260
25
1
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 32,44*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 34,48*
1
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 35,04*
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 28,13*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D351-60
ab € 28,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60-P
ab € 42,87*
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 41,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-60
ab € 23,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
D331-80
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.