| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-781402 Herst.-Nr.: 15110000 EAN/GTIN: 4018754013425 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15110000, Knarre 3/4'' 552, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1690 GRAMM | a: | 55 mm | Abtriebsvierkant außen (Zoll): | 3/4 | Anzahl Zähne: | 36 | Arbeitswinkel: | 10 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, einsteckknarre stahlwille, 15110000, KNARRE, STAHLWILLE |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,50* | € 111,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,64* | € 111,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,04* | € 112,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,68* | € 113,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,30* | € 122,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|