Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05380161001, Wera Phillips Recess-Bits 851/4 RH PH 2 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906782
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380161001
EAN/GTIN:
     4013288157065
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05380161001, 851/4 RH, Phillips Recess-Bits 851/4 RH PH 2 x 50 mm
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Extrahart
  • Mit reduziertem Schaftdurchmesser
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen, dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Profilierte Version. Extrahart. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
50 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2
Klingendurchmesser:
4.2 mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, bits ph2, bit (phillips), Phillips Recess-Bits, PHILLIPS, WERALIT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,15*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 4,81*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,27*
3
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380160001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.