Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 RH DIN3126-F6,3/ISO1173 Phillips PH2 D.4,2mm L.50mm CV-Mo extrahart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1637801
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380161001
EAN/GTIN:
     4013288157065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen · dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Profilierte Version. Extrahart. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingendurchmesser: 4,2mm · Klingenlänge (in Zoll): 2"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
Modell:
mit reduziertem Schaft
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wera bits ph2, bit (phillips), bits ph2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,20*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 4,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 4,88*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,26*
3
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380160001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.