Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 RH 05380161001 Kreuzschlitz-Bit PH 2 Werkzeugstahl legiert, extra hart F 6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y871281
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380161001
EAN/GTIN:
     4013288157065
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert + extra hart
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
PH 2
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Form:
F 6.3
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, bits ph2, bit (phillips), 04013288157065, Wera
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,15*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 4,81*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,27*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380160001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.