Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05060240001, Wera Steckschlüsseleinsatz 869/4 M SW 13,0 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-907404
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060240001
EAN/GTIN:
     4013288016713
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05060240001, 869/4 M, Steckschlüsseleinsatz 869/4 M SW 13,0 x 65 mm
  • Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
  • Mit 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit starkem Dauermagnet
  • Metrisch
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Gesamtlänge:
65 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Außenmaß (d1):
19 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
sonstige
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,22*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,61*
€ 12,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,44*
€ 13,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,19*
1
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 8,03*
Ähnlich
Wera
05060235001
ab € 7,89*
Ähnlich
Wera
05060237001
ab € 9,08*
Ähnlich
Wera
05060238001
ab € 9,06*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060220001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 7,92*
Ähnlich
RS Pro
1250408
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.