Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 12.0 x 65 mm, 05060238001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060238001
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060238001
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 12.0 x 65 mm, 05060238001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060238001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060238001
EAN/GTIN:
     4013288031495
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060238001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Höhe:
18 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
65 mm | 65.0 mm
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Abtriebsgröße (metrisch):
12.0 mm
Außenmaß (d1):
17.0 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 8,03*
Ähnlich
Wera
05060235001
ab € 7,89*
Ähnlich
Wera
05060237001
ab € 9,08*
Ähnlich
Wera
05060240001
ab € 9,07*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060220001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.