Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 10.0 x 65 mm, 05060235001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060235001
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060235001
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 10.0 x 65 mm, 05060235001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060235001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060235001
EAN/GTIN:
     4013288016706
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel

869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060235001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Höhe:
14 mm
Breite:
14 mm
Gesamtlänge:
65 mm | 65.0 mm
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Abtriebsgröße (metrisch):
10.0 mm
Außenmaß (d1):
14.0 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060255001
ab € 8,03*
Ähnlich
Wera
05060237001
ab € 9,08*
Ähnlich
Wera
05060238001
ab € 9,06*
Ähnlich
Wera
05060240001
ab € 9,07*
Ähnlich
Wera
05060210001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05060215001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060220001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060225001
ab € 7,95*
Ähnlich
Wera
05060230001
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.