Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Bithalter
>
Artikel
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 7.0 x 65 mm, 05060220001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05060220001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060220001
EAN/GTIN:
4013288016676
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch - Wera Werk - 05060220001
Anwendung:
Außensechskantschrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Mit starkem Dauermagnet
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
65 mm | 65.0 mm
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Abtriebsgröße (metrisch):
7.0 mm
Außenmaß (d1):
11.0 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Steckschlüsseleinsätze
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
wera bithalter mit magnet
,
bit halter
,
bit-halter wera
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 1/4 Zoll x 65 mm, 05060255001
Wera
05060255001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 10.0 x 65 mm, 05060235001
Wera
05060235001
ab € 8,44*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 11.0 x 65 mm, 05060237001
Wera
05060237001
ab € 9,39*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 12.0 x 65 mm, 05060238001
Wera
05060238001
ab € 8,80*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 13.0 x 65 mm, 05060240001
Wera
05060240001
ab € 7,41*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 5.5 x 65 mm, 05060210001
Wera
05060210001
ab € 8,38*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 6.0 x 65 mm, 05060215001
Wera
05060215001
ab € 8,22*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 8.0 x 65 mm, 05060225001
Wera
05060225001
ab € 4,10*
Ähnlich
Wera 869/4 M Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 9.0 x 65 mm, 05060230001
Wera
05060230001
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen