Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Torq-Set-Bit
>
Torq-Set-Bit-Satz
>
Artikel
05066683001, Wera TORQ-SET-Mplus-Bits 871/4 # 2 x 89 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-907496
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05066683001
EAN/GTIN:
4013288094469
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05066683001, 871/4 TORQ-SET® Mplus, TORQ-SET-Mplus-Bits 871/4 # 2 x 89 mm
Für TORQ-SET® Schrauben
Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
1/4 Sechskant-Antrieb
Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
Längere Lebensdauer des Werkzeugs
Hochwertige Bits für TORQ-SET®-Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
-
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
-
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
-
Norm (Abtriebsspitze):
-
Abtriebsgröße (metrisch):
2 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Klingenlänge:
- mm
Klingenlänge (in Zoll):
-
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendrehereinsatz
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Torq-Set-Bit-Satz
,
bit-satz wera
,
bit (torq-set®)
,
TORQ-SET-Mplus-Bits
,
TORQ-SET-MPLUS-BITS
,
WERALIT
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,47*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 9,35*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,54*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 9,71*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 42,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 70 mm, 05066680001
Wera
05066680001
ab € 5,65*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 10 x 89 mm, 05066682001
Wera
05066682001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 3 x 89 mm, 05066684001
Wera
05066684001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 4 x 89 mm, 05066685001
Wera
05066685001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 6 x 89 mm, 05066686001
Wera
05066686001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits, # 8 x 89 mm, 05066687001
Wera
05066687001
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen