Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 871/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 Torq-SET Gr.2 L.89mm CV-Mo zähhart 6-kt 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Zusatzinfo_PDF
Artikel-Nr.:
     4757-1638371
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066683001
EAN/GTIN:
     4013288094469
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
Hochwertige Bits für TORQ-SET(r) Schrauben. Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET(r)-Profil ergeben sich ca. 70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge (in Zoll): 3 1/2"Zoll
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORQ-SET®
Größe:
2 mm
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORQ-SET®
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Torq-Set-Bit-Satz, bit-satz wera, bit (torq-set®), Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,47*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 9,35*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,54*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 9,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066680001
ab € 5,65*
Ähnlich
Wera
05066682001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera
05066684001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera
05066685001
ab € 6,26*
Ähnlich
Wera
05066686001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera
05066687001
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.