Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920994
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608650613
EAN/GTIN:
     3165140007672
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblätter bosch holz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608650613, Das S 1531 L Top for Wood Säbelsägeblatt ermöglicht saubere, schnelle Schnitte für das Beschneidenvon Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind ideal für genaue Beschneidungsergebnisse und verhindern Beschädigung der Pflanzen. Zudem entfernen die große Zahnteilung (5 mm) und großen Spanräume Material schnell und effizient. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Beschneiden von grünem Holz. Es verfügt über eine lange Länge von 240 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 190 mm ermöglicht., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Dicke [mm]:
1.5
Gesamtlänge [mm]:
240
Gesamtlänge [Zoll]:
9 1/2
Grobholz, nagelfrei [mm]:
<190
Körpermaterial:
HCS
lebendes Holz, Ausasten [mm]:
<190
Leistungsbeschreibung:
Saubere und schnelle Schnitte
Max. Schnittleistung [mm]:
190
Progressiv:
nein
Typ:
S 1531 L
Volumen:
0,076 dm3
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
5
Zahnteilung [TPI]:
5
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, 2 608 650 613, SÄBELSÄGEBLATT, Bausägeblatt, Kreissägeblatt
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 6,37*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 7,03*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 7,07*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 7,28*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,31* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 657 406
ab € 18,71*
Ähnlich
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Ähnlich
Bosch
2608654402
ab € 1,828*
Ähnlich
Bosch
2608654404
ab € 8,76*
Ähnlich
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Ähnlich
Bosch
2608650614
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.