Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifplatte, 100 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-925266
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601445
EAN/GTIN:
     3165140822992
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608601445, Die Schleifplatte mit Klettverschluss-Befestigung ist eine für Standardarbeiten geeignete Austauschschleifplatte. Passend zu: GSS 12V-13 Professional., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
193 GRAMM
Breite, Blatt mm:
100
Klettverschluss:
ja
Länge, Blatt mm:
150
Leistungsbeschreibung:
Standardarbeiten
Volumen:
0,216 dm3
X-LOCK:
nein
Weitere Suchbegriffe: 2 608 601 445, SCHLEIFPLATTE,
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 13,98*
€ 18,40*
1
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 18,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 18,65*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 14,30*
€ 18,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0000
ab € 107,63*
Sonstiges
Bosch
06019L0001
ab € 147,21*
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 139,99*
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 141,38*
Sonstiges
Bosch
06019L0101
ab € 181,98*
Sonstiges
Bosch
06012A2100
ab € 84,97*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 123,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.