Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heißklebepistole GluePen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-926321
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A2000
EAN/GTIN:
     3165140705844
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06032A2000, Akku-Heißklebepistole GluePen. Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben. Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden. Sehr kurze Aufheizzeit, nach nur 15 Sekunden einsatzbereit. Ergonomische Stiftform liegt gut in der Hand. Zum Kleben nahezu aller Materialien: Papier, Textilien, Holz, Metall, Kunststoff, Stein. Ideale Lösung für Dekorations-, Reparatur- und Klebearbeiten mit fast jedem Material. Im Lieferumfang enthalten: Micro-USB-Lader, 4 Schmelzkleber UltraPower, KartonschachtelAuto-Off - automatische Abschaltung nach 10 Minuten. Micro-USB-Lader, 4 Schmelzkleber UltraPower., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Akkukapazität:
1.5 Ah
Akkuspannung:
3.6 V
Aufheizzeit:
15 sec
Automatische Abschaltung:
ja
Integrierter Akku:
nein
Kabellos:
ja
Klebeleistung:
2 g/min
Klebestick, Länge min.:
150 mm
Klebestick, Ø:
7 mm
Klebetemperatur:
170 °C
Laufzeit:
Bis zu 6 Klebesticks
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Softgrip:
ja
Status-LED:
nein
Steckertyp:
Micro-USB
Vergleichsmaßstab:
Klebepistole
Volumen:
1,709 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
171 x 40 x 62 mm
Weitere Suchbegriffe: 0 603 2A2 000, AKKU-HEIßKLEBEPISTOLE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,53*
€ 37,08*
1 Tag
1859
1
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 37,09*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,88*
€ 40,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,34*
€ 41,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 23,00*
ab € 34,29*
€ 42,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264600
ab € 42,89*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,92*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 20,97*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,63*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 6,17*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 33,16*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,06*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 39,88*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,69*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 17,04*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.