Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden GluePen Akku-Heißklebestift 7mm 3.6V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y44724
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A2000
EAN/GTIN:
     3165140705844
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Kein Austrocknen, kein Verkleben und immer einsatzbereit!

Der mit einem Lithium-Ionen-Akku betriebene, innovative Klebestift GluePen von Bosch ermöglicht Ihnen ein komfortables und punktgenaues Kleben unterschiedlicher Materialien im Haushalt. Ob beim Reparieren, Dekorieren, Basteln oder Modellbau – der GluePen klebt nahezu alle Materialen (Karton, Metall, Textil, Glas, Papier, Kork, Fließen, Leder, Holz, Stein, Kunststoff) und kann dank einer Aufheizzeit von nur 15 Sekunden in kürzester Zeit zum Kleben verwendet werden.
Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Allesklebern bietet der GluePen durch seine einzigartige Heißleimtechnologie, die das Austrocknen des Klebers und das Verstopfen der Düse verhindert. Für den Gebrauch des GluePens können handelsübliche Klebestifte mit einem Durchmesser von 7 mm benutzt werden.

Mit seiner ergonomischen Stift-Form liegt der GluePen sehr gut in der Hand und ermöglicht Ihnen komfortables Arbeiten. Mit dem GluePen arbeiten Sie nicht nur schneller und präziser, sondern auch sauberer als mit herkömmlichen Heißklebepistolen. Denn dank dem innovativen Rückzugmechanismus ist ein besonders tropfarmes und sauberes Arbeiten gewährleistet. Das neuartige Heizelement erhitzt ausschließlich die Düse und den eingebauten Gerätekopf und macht den GluePen zu einem sicheren Werkzeug ohne Verbrennungsgefahr.

(*nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Styropor®, Weich PVC)
Features:
Aufheizzeit 15 Sekunden
Klebesticks Ø 7 x 150 mm
Lithium Ionen Technologie
Aufschmelztemperatur 170 °C
Lieferumfang:
Micro-USB Ladegerät · 4 Klebestifte.
Weitere Informationen:
Aufheizzeit:
15 s
Gewicht:
142 g
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Schmelz-Temperatur:
170 °C
Klebestick-Ø:
7 mm
Leistung (Details):
3.6 V
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1.5 Ah
Aufheizzeit (max.):
15 s
Produkt-Art:
Akku-Heißklebestift
Weitere Suchbegriffe: 03165140705844, Bosch Home and Garden, GluePen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 37,43*
1 Tag
1923
1
Frei Haus
ab € 29,54*
€ 37,44*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 32,72*
€ 41,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,20*
€ 41,77*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 34,46*
€ 43,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603264600
ab € 42,63*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,93*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,03*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,58*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 D29
ab € 6,18*
Sonstiges
Bosch
2608644095
ab € 32,59*
Sonstiges
Bosch
2608644122
ab € 38,46*
Sonstiges
Bosch
2608644024
ab € 26,41*
Sonstiges
Bosch
2608642384
ab € 41,69*
Sonstiges
Bosch
2608837685
ab € 15,59*
Sonstiges
Bosch
2608642602
ab € 15,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.