Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Gartenschere
>
Elektrische Gartenschere
>
Artikel
Akku-Universalschere GUS 12V-300, Solo Version
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-926967
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019B2901
EAN/GTIN:
3165140607414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Gartenschere
Nähschere
Schneiderschere
Allzweckschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06019B2901, Akku-Universalschere GUS 12V-300, Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen. Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen. Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich. Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku.Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Akkuspannung:
12.0 V
Leerlaufhubzahl:
700 min-1
Service Geräte:
A
Volumen:
5,896 dm3
... >
Elektrowerkzeug
>
Schere (Akku)
>
Universalschere (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
bosch elektrische gartenschere
,
elektrische gartenschere
,
schneiderschere 30cm
,
&
,
AKKU-UNIVERSALSCHERE
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
13
€ 5,90*
ab € 93,73*
€ 114,92*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 114,93*
Lager 820
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 95,89*
€ 116,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,30*
€ 120,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,02*
€ 121,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
10-tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Metal and Wood
Bosch
2607010630
ab € 5,53*
Sonstiges
30-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal
Bosch
2607010903
ab € 14,79*
Sonstiges
5-tlg. Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, T-Schaft
Bosch
2608667853
ab € 5,29*
Sonstiges
Bosch 2609256746
Bosch
2 609 256 746
ab € 6,89*
Sonstiges
EXPERT Laminate Clean T128BHM Stichsägeblatt, 3 Stück
Bosch
2608900542
ab € 10,58*
Sonstiges
EXPERT ‘Multi Material‘ T 367 XHM Stichsägeblatt, 3 Stück. Für Stichsägen
Bosch
2608900560
ab € 20,02*
Sonstiges
Messer gerade bis 1,6 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional
Bosch
2608635406
ab € 50,68*
Sonstiges
Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300
Bosch
2608635126
ab € 28,48*
Sonstiges
Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13
Bosch
2608635243
ab € 16,83*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 5er-Pack
Bosch
2608631013
ab € 3,88*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608630040
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen