Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Hazet Saug- / Blaspistole, umschaltbar
Artikel-Nr.:
     5417S-p946046
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9043N-10
EAN/GTIN:
     4000896198382
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen

  • Einhandumschaltung
  • Metallgehäuse
  • Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
  • Vakuumlevel: 7,5 mmHg
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.40 m/s2
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 10.34 bar
  • Abmessungen / Länge: 148 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 96 l/min (1.6 l/sec)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch im Leerlauf:
96
Luftbedarf:
96
Max. Betriebsdruck:
6,3
Länge:
148
Material:
Metall
Gewicht:
403
Hersteller:
Hazet
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, Hazet, Saug-, /, Blaspistole,, umschaltbar
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 73,39*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 58,56*
€ 74,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 75,93*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 77,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,21*
€ 78,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 60,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.