Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230907116, Schruppscheibe gekröpft Flex Grind 125x3 mm K36+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-947247
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100140057
EAN/GTIN:
     8850304194958
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
3m™ schruppscheiben inox
schruppscheibe 125 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230907116, Schruppscheibe Flex Grind, Ø 125 x 3 mm , Präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn , Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit , Normbohrung 22,23 mm , Zum Entfernen von leichtem Zunder , Fürdie Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen Lieferung: Mit 2 Stütztellern. Hinweis: Verwendung nur mit Stützteller., Fabrikat: 3M
Weitere Informationen:
Körnung:
36+
Ausführung:
gekröpft
max. Drehzahl:
13300 min-1
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100140057
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Cubitron™-Schleifmittel, SCHRUPPSCHEIBE, 8850304194958, 1504818
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
50
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,08*
Lager 260
800
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,09*
2 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,09*
5 Tage
448
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,13*
3 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.